Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Alu UT 170x70mm rws besch hfr RAL9010 GA-SI70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck symmetrisch 70x170x300 Aluminium reinweiß RAL 9010
Inneneck symmetrisch 70x170x300 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E113D86
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279140
EAN/GTIN:
     4012195842651
Suchbegriffe:
Haubenformteil
Inneneck für Brüstungskanal
Inneneck für Geräteeinbaukanal
Inneneck GEB-K Alu UT 170x70mm rws besch hfr RAL9010 GA-SI70170RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
0 - 90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,57*
€ 118,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,39*
€ 119,16*
€ 5,46*
ab € 104,49*
€ 123,33*
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 128,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,69*
€ 128,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.