Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 90x110mm UT Alu anodelox GA-ST90130EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück symmetrisch 90x130x500 Aluminium eloxiert
T-Stück symmetrisch 90x130x500 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     262-E113D77
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6276963
EAN/GTIN:
     4012195897163
Suchbegriffe:
Formstück für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
T-Stück für Geräteeinbaukanal
T-Stück GEB-K 90x110mm UT Alu anodelox GA-ST90130EL
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,78*
€ 93,05*
€ 5,46*
ab € 78,73*
€ 96,38*
Frei Haus
ab € 81,68*
€ 100,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,24*
€ 100,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,07*
€ 111,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.