Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst lgr RAL7035 hfr unbeh WDKH-T30045LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E113C84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6176076
EAN/GTIN:
     4012195815105
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 45x30mm HFT Kst lgr RAL7035 hfr unbeh WDKH-T30045LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
45 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 11,76*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 12,42*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 9,79*
€ 12,83*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 11,32*
€ 14,89*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.