Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 94x60mm HFT Kst rws RAL9010 hfr unbeh WDKH-T60090RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E113C26
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175706
EAN/GTIN:
     4012195814184
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 94x60mm HFT Kst rws RAL9010 hfr unbeh WDKH-T60090RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
94 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 22,04*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 20,80*
€ 23,42*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 21,46*
€ 24,14*
22 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 24,88*
€ 27,82*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 25,07*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.