Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E112D04 Herst.-Nr.: 1123197 EAN/GTIN: 4012195939306 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte Edst C-Profil 90° f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage WBDHE41A4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Geeignet für: | C-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 768,5698* | € 884,8898* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 786,563* | € 899,303* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 797,2254* | € 918,6954* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 825,428* | € 945,998* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 828,05* | € 946,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 76,85698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|