Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E112D03 Herst.-Nr.: 1123195 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte Edst C-Profil 90° f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage WBDHE41A2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Geeignet für: | C-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 670,866* | € 771,636* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 681,808* | € 784,258* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 718,987* | € 825,167* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 719,00* | € 826,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 721,87* | € 834,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 67,0866* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|