Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Kst C-Profil 12,5x41,5mm or MS4141EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe zu Profilschiene MS 41 41x41mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Endkappe zu Profilschiene MS 41 41x41mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     262-E112C76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122906
EAN/GTIN:
     4012195894117
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Profilschiene
Abdeckung für Stiel
C-Profil Endkappe
Endkappe Kst C-Profil 12,5x41,5mm or MS4141EK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
41.5 mm
Farbe:
orange
Geeignet für:
C-Profil
Länge:
12.5 mm mm
Tiefe:
41.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,76147*
€ 0,98147*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7808*
€ 1,0008*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,79077*
€ 1,01077*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8144*
€ 1,0444*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98147*
€ 1,16795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97147*
€ 1,15605
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89147*
€ 1,06085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86147*
€ 1,02515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84147*
€ 1,00135
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,76147*
€ 0,90615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,0735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.