Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 10A 4p 440V 4TE 50Hz IP20 A9F06410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 10A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 10A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 4P, 10A, B Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-E111E03
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9F06410
EAN/GTIN:
     3606480438097
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric sicherungsautoma...
Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 10A 4p 440V 4TE 50Hz IP20 A9F06410
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
78.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 4polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,87*
€ 50,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,58*
€ 86,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,31*
€ 86,77*
€ 5,46*
ab € 70,34*
€ 86,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,51*
€ 130,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.