Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 13A 3p 440V 3TE 50Hz IP20 A9F06313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 13A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 13A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 13A, B Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-E111D94
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9F06313
EAN/GTIN:
     3606480438004
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 13a
Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 13A 3p 440V 3TE 50Hz IP20 A9F06313
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
78.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
3
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 - 70 °C
Verlustleistung:
2.3 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,57*
€ 41,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,13*
€ 63,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,14*
€ 63,48*
€ 5,46*
ab € 49,20*
€ 63,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,78*
€ 96,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.