Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 2A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 A9F03102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 2A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 2A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 2A, B Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-E111B57
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9F03102
EAN/GTIN:
     3606480439643
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 2A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 A9F03102
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
2 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
78.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 - 70 °C
Verlustleistung:
1.9 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,12*
€ 9,84*
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 11,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 12,78*
€ 5,46*
ab € 9,33*
€ 12,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.