Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2325-6HK32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E108I72
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23256HK320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806333
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2325-6HK32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3750 - 3750 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 979,57*
€ 1.104,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,99*
€ 1.136,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.450,96*
€ 1.598,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,51*
€ 1.902,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,21*
€ 1.866,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,39*
€ 1.797,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,23*
€ 1.759,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,96*
€ 1.726,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,64*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,53*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,48*
Zubehör
Siemens
3VA93030SB40
ab € 17,48*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,68*
Zubehör
Siemens
3VA93230RL30
ab € 727,29*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,49*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,16*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,02*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA10
ab € 387,80*
Zubehör
Siemens
3VA94820WA00
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,44*
Zubehör
Siemens
3VA94030JJ23
ab € 81,87*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,46*
Zubehör
Siemens
3VA94030QE00
ab € 58,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.