| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E067G07 Herst.-Nr.: 200041025-00 EAN/GTIN: 4015739410255 |
| |
|
| | |
| Briefkastenfuß Rechteck V edst 500mm VA ZE/STL168X168 Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Farbe: | Edelstahl | Form: | Rechteck | Höhe: | 500 mm mm | Tiefe: | 200 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: siedle&söhne kommunikations-stele, Briefkastenfuß, Postkastenstandfuß, Standfuß, Standfuß für Briefkastengehäuse, Standrohr, Zubehör für Briefkastengehäuse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,08* | € 319,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,11* | € 325,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,11* | € 331,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 280,14* | € 334,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 292,50* | € 348,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|