Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon LAN Access AP PAL 88mm sw 106x278x51mm Internkommunikation AHTV870-0SH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Video Access, sw-hgl/sw AHTV 870-0 SH/S
Haustelefon Video Access, sw-hgl/sw AHTV 870-0 SH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E067E77
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041945-00
EAN/GTIN:
     4015739419456
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon LAN Access AP PAL 88mm sw 106x278x51mm Internkommunikation AHTV870-0SH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
106 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
schwarz
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
278 mm mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
51 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.483,56*
€ 1.644,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.500,69*
€ 1.659,62*
Frei Haus
ab € 1.505,79*
€ 1.666,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.523,24*
€ 1.682,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.608,58*
€ 1.779,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,76*
€ 2.117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,46*
€ 2.096,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,99*
€ 2.013,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,88*
€ 1.964,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,58*
€ 1.914,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200041779-00
ab € 66,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.