| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E067E63 Herst.-Nr.: 200042037-00 EAN/GTIN: 4015739420377 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Access AP 88mm ws syst.unabh 106x278x51mm Internkommunikation AHT870-0WH/S Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Bedienung Türöffner: | ja | Bildschirmdiagonale: | 88 mm | Bildschirmdiagonale in Zoll: | 3.5 Zoll | Breite: | 106 mm | Farbe: | weiß | Funktions-Lampen: | ja | Höhe: | 278 mm | Hörgerätekompatibel: | ja | Installationstechnik: | systemunabhängig | Internkommunikation: | ja | Lautstärkeregelung: | ja | Mit Türöffnerautomatik: | ja | Mit Video: | ja | Montageart: | Aufputz | Rufabschaltung: | ja | Rufunterscheidung: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Tiefe: | 51 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.097,55* | € 1.245,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.106,31* | € 1.257,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,74* | € 1.262,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.129,83* | € 1.273,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.199,00* | € 1.347,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|