Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Access AP 88mm sw syst.unabh 106x278x51mm Internkommunikation AHT870-0SH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Access, sw-hgl/sw AHT 870-0 SH/S
Haustelefon Access, sw-hgl/sw AHT 870-0 SH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E067E60
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200042036-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon Access AP 88mm sw syst.unabh 106x278x51mm Internkommunikation AHT870-0SH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Breite:
106 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
278 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
systemunabhängig
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.098,63*
€ 1.246,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.112,52*
€ 1.258,25*
Frei Haus
ab € 1.113,20*
€ 1.263,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.126,02*
€ 1.274,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.192,06*
€ 1.348,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,65*
€ 1.604,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,38*
€ 1.570,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,73*
€ 1.500,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,44*
€ 1.459,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,06*
€ 1.418,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200041846-00
ab € 66,63*
Zubehör
Siedle & Söhne
200041336-00
ab € 227,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.