Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Inneneck GEB-K Kst HFT OptiLine 50 unbeh 150x63mm INS13451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E067B18
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Innenecke
brüstungskanal grau
Inneneck GEB-K Kst HFT OptiLine 50 unbeh 150x63mm INS13451
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
150 mm
Form:
symmetrisch
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberfläche:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
0 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
80 - 100 °
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 21,89*
€ 25,57*
€ 5,90*
ab € 24,22*
€ 28,17*
€ 5,90*
ab € 25,30*
€ 29,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,51*
€ 29,65*
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 29,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.