Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Inneneck GEB-K Kst HFT 150x63mm rws unbeh RAL9010 INS12401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E067A76
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Innenecke
brüstungskanal weiß
Inneneck GEB-K Kst HFT 150x63mm rws unbeh RAL9010 INS12401
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
150 mm
Farbe:
reinweiß
Form:
symmetrisch
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberfläche:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
0 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
80 - 100 °
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 21,83*
3
€ 5,90*
ab € 20,14*
€ 21,91*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 21,21*
€ 23,00*
3
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 24,21*
1
€ 5,90*
ab € 21,06*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 26,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,28*
€ 25,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,24*
€ 24,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,21*
€ 24,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.