Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmeldersensor UP ARGUS UP 360° polws 2,5m IP20 Vernetzbar MEG5522-0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
Artikel-Nr.:
     262-E062E23
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5522-0019
EAN/GTIN:
     4042811164294
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Präsenzmeldersensor UP ARGUS UP 360° polws 2,5m IP20 Vernetzbar MEG5522-0019
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
7 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m m
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
2.5 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, präsenzmelder merten, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,24*
€ 69,09*
1 Tag
21
€ 6,40*
ab € 54,33*
€ 69,20*
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 70,20*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 55,42*
€ 70,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,61*
€ 71,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
550619
ab € 6,43*
Zubehör
Merten
MEG5185-0000
ab € 86,55*
Zubehör
Merten
MEG5151-0000
ab € 44,09*
Zubehör
Merten
MEG5152-0000
ab € 48,72*
Zubehör
Merten
MEG5761-0000
ab € 52,98*
Zubehör
Merten
MEG5161-0000
ab € 43,91*
Zubehör
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,26*
Zubehör
Merten
MEG5172-0000
ab € 92,51*
Zubehör
Merten
MEG5190-0000
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.