Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Ø74x70mm Kst IP3X rnd GerVerbDosekast 9069-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 9069-94 Elektrische Anschlussbox
Kaiser 9069-94 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     262-E057C65
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9069-94
EAN/GTIN:
     4013456537088
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Ø74x70mm Kst IP3X rnd GerVerbDosekast 9069-94
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
74 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
blau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 11.5 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 - 40 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
70 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
11.5 mm²
Montageart:
Hohlwand
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
70 - 70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 25,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 28,10*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 24,67*
€ 28,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,87*
€ 28,80*
2 Tage
37
1
€ 5,80*
ab € 21,17*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.