Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel 3m TAE-F RJ45 Stecker sw 2p 51233


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E057C25
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Telefonkabel 3m TAE-F RJ45 Stecker sw 2p 51233
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TAE F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, tae kabel, ADO-Anschlusskabel, ADO-Anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, FAX-Anschlusskabel, FAX-Anschlussleitung, Konfektionierte Fernmeldeleitung, Modem-Anschlusskabel, Modem-Anschlussleitung, RJ-Anschlusskabel, RJ-Anschlussleitung, TAE-Anschlusskabel, TAE-Anschlussleitung, TAE-Anschlussschnur, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonanschlussschnur, Telefonkabel, Telefonleitung, Telefonschnur, Western-Anschlusskabel, Western-Anschlussleitung, Western-Anschlussschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.