Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 52W MASTER E27 2000K ellip extZündg.erf. MASTERSONPIAPLUS50WE27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Artikel-Nr.:
     262-E027E61
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18038800
EAN/GTIN:
     8718291180388
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 52W MASTER E27 2000K ellip extZündg.erf. MASTERSONPIAPLUS50WE27
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Durchmesser:
70 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
152 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
52 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
52 W W
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W Im/W
Lichtstrom:
3700 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Sockel:
E27
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,34*
€ 13,47*
24
Frei Haus
ab € 12,87459*
€ 15,28459*
24
Frei Haus
ab € 12,96209*
€ 15,43209*
26 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 16,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63816000
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.