Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 160 415V 24V 160VA 98x106x104mm IP00 4AM3842-8JN00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E001I73
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM38428JN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902616
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 160 415V 24V 160VA 98x106x104mm IP00 4AM3842-8JN00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
415 - 415 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
385 - 385 V
Primärspannung 4:
245 - 245 V
Primärspannung 5:
230 - 230 V
Primärspannung 6:
215 - 215 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
104 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,53*
€ 104,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,23*
€ 107,77*
€ 5,46*
ab € 97,21*
€ 113,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,41*
€ 116,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,04*
€ 136,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.