Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte Tenuo 4,8W 5700K IP40 1LED Wandanb 30m eins auto.Selbstt 671944.004.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D971I64
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671944.004.04
EAN/GTIN:
     4010319923026
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Sicherheitsleuchte Tenuo 4,8W 5700K IP40 1LED Wandanb 30m eins auto.Selbstt 671944.004.04
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
33.25 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Erkennungsweite:
30 m
Farbtemperatur:
5700 - 5700 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
350 mm
Max. Systemleistung:
4.8 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Wandanbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,64*
€ 337,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,58*
€ 340,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 288,15*
€ 343,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,78*
€ 363,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 310,69*
€ 365,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.