Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte Tenuo 7,1W 5700K IP40 1LED Deckenanb 30m einszweis 671946.004.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D971G20
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671946.004.04
EAN/GTIN:
     4010319923101
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Sicherheitsleuchte Tenuo 7,1W 5700K IP40 1LED Deckenanb 30m einszweis 671946.004.04
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
56 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Erkennungsweite:
30 m
Farbtemperatur:
5700 - 5700 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
240 mm
Lampenleistung:
7.1 - 7.1 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
350 mm
Max. Systemleistung:
7.1 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 433,45*
€ 503,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,11*
€ 508,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 438,37*
€ 513,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 443,24*
€ 514,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,46*
€ 546,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,68*
€ 599,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,06*
€ 591,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.