Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus KNX UP anth 105° BTICINOHS4432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand HS4432 Bewegungsmelder
Legrand HS4432 Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     262-D928G45
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HS4432
EAN/GTIN:
     8012199745671
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder-Bus KNX UP anth 105° BTICINOHS4432
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
3 m
Erfassungswinkel horizontal:
105 - 105 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 0 °
Farbe:
anthrazit
KNX:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Reichweite frontal:
0 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
0 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
0 m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,51*
€ 183,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,44*
€ 188,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,09*
€ 229,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.