Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungssensor M18x1,5, M12-Verb., V4A SFD10ADB/US-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic SF5 Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s → 300 (Flüssigkeiten), 3000
ifm electronic SF5 Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s → 300 (Flüssigkeiten), 3000
Artikel-Nr.:
     262-D907C65
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SF5200
EAN/GTIN:
     4021179211857
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
ifm durchflusssensor
durchflusssensor
Strömungssensor M18x1,5, M12-Verb., V4A SFD10ADB/US-100
Weitere Informationen:
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Druckfestigkeit Messkopf:
300 bar
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
0.03 - 3 m/s
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:
2 - 30 m/s
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 165,86*
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 163,85*
€ 168,96*
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 175,73*
40 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,74*
€ 178,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,97*
€ 218,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 8,44*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 11,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 10,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 10,26*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 30,80*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 20,64*
Zubehör
ifm electronic
E40099
ab € 19,69*
Zubehör
ifm electronic
E40096
ab € 25,16*
Zubehör
ifm electronic
SR0150
ab € 261,46*
Zubehör
ifm electronic
SN0150
ab € 258,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 13,90*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 17,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.