Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektroreiniger - 500ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D892B29
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     935-11041
EAN/GTIN:
     8412386107167
Suchbegriffe:
Aeroduster
Air Duster
Allesreiniger
Allzweckreiniger
  • Längere, kontrollierte Verdunstungszeit für tiefenwirksame Reinigungswirkung
  • Anwendungssicherheit durch hohen Flammpunkt
  • Geruchsarm
  • Nichtleitend
  • Wirkt nicht korrosiv
  • Hinterlässt keine Rückstände
  • Spray mit praktischem 360°-Sprühventil - sprüht auch über Kopf
  • Hochreines CO2-Treibmittel, dadurch hoher Wirkstoffanteil von ca. 95%

Sicherheitsreiniger für Elektromotoren und Elektronikausrüstung. Starke Reinigungskraft durch verlängerte Einwirkzeit, hohe Durchschlagsfestigkeit von 43 kV, hoher Flammpunkt von 63°C. Anwendung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Elektromotoren, Trafos usw.
Weitere Informationen:
Funktion:
Reinigung
Einsatzbereich:
sonstige
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
true
Bleifrei:
true
Chromatfrei:
true
Schnell trocknend:
true
Lackierbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Reiniger, Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, Mehrzweckreiniger, Sprayduster, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger 500 ml, allzweckreiniger, druckluftspray 500ml, sprühdose, reinigungsspray, spray, Elektroreiniger, LECTRA CLEAN II, HellermannTyton, Hellermann, Tyton, 935-11041, 93511041
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 10,79*
12
€ 6,50*
ab € 10,52*
€ 11,41*
12
€ 4,50*
ab € 10,52*
€ 11,41*
12
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 12,96*
Lager 262
1
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.