Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 200A 3p 80-200AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2220-7MN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-D863C88
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22207MN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830567
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Niederspannungsmotor
Leistungsschalter 200A 3p 80-200AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2220-7MN32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 - 3000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 - 200 A
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 805,28*
€ 915,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 807,20*
€ 916,52*
Frei Haus
ab € 823,04*
€ 934,54*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,26*
€ 943,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 871,97*
€ 991,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,26*
€ 1.179,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,73*
€ 1.157,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,30*
€ 1.111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,69*
€ 1.081,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,97*
€ 1.037,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,62*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,63*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,72*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,66*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK11
ab € 29,26*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,68*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,09*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,16*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB03
ab € 9,44*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 311,11*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,91*
Zubehör
Siemens
3VA92630JB12
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 68,25*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ13
ab € 36,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.