| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D807H54 Herst.-Nr.: 662103 EAN/GTIN: 4007235621037 |
| |
|
| | |
| Gartensteckdose 2f sw 2,5m IP44 m.Erdspieß Mit Erdspieß 662103 Weitere Informationen: | | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 | Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 2 | Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO): | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | Gehäuseform: | rechteckig | Länge der Zuleitung: | 2.5 m m | Mit Deckel: | ja | Mit Erdspieß: | ja | Oberflächenschutz: | lackiert | Schutzart (IP): | IP44 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ip44 gartensteckdose, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfachsteckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 123,63* | € 123,63* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 100,94* | € 125,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,85* | € 129,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,07* | € 134,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 126,16* | € 154,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|