| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D806H94 Herst.-Nr.: FHF221414010 EAN/GTIN: 4250235516203 |
| |
|
| | |
| Signalleuchte 230VAC 2f IP54 Kst LED Ø200mm SAMLEDRT/GN Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtfelder: | 2 | Durchmesser Optik: | 200 mm mm | Leuchtmittel: | LED | Nennspannung: | 230 V V | Schutzart (IP): | IP54 | Stromart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrollleuchte ip54 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Dauerleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Verkehrsampel, Warnleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.352,61* | € 1.478,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.359,78* | € 1.479,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.369,25* | € 1.491,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.373,88* | € 1.493,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.413,27* | € 1.536,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|