| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D771G01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339564101 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzblech 500mm ST RKB500F Weitere Informationen: | | Kabelrinnenbreite: | 500 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt und beschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,08* | € 8,25* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,70* | € 18,28* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,288* | € 18,878* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 15,18* | € 18,89* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 15,60* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|