Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 61x118x118mm rt Kst hfr WandDecke für 25 mm Rohr ENN05165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tüllen Ø25, 105x105x55mm
Artikel-Nr.:
     262-D745H01
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05165
EAN/GTIN:
     3295150051652
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 61x118x118mm rt Kst hfr WandDecke für 25 mm Rohr ENN05165
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
118 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
rot
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
61 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
118 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 10,55*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 10,84*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,42*
€ 11,19*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 11,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.