Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Sicht_Mw Kst IP20 VerbDosekast quadrat 135x135x47mm ENN04513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 135x135x47mm
Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 135x135x47mm
Multifix Modulo, Verteilerdose, einfach, blau, 135x135x47mm
Artikel-Nr.:
     262-D739G26
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN04513
EAN/GTIN:
     3295150045132
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Sicht_Mw Kst IP20 VerbDosekast quadrat 135x135x47mm ENN04513
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Breite:
135 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
blau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
0 mm
Länge:
135 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Sichtmauerwerk
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Stutzen:
ohne
Tiefe:
47 - 47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,01*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,98*
€ 3,10*
26 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 3,17*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.