Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 130x345x300mm gr Kst WandDecke hfr für 32 mm Rohr ENN05019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø32+10xØ40, 325x175x120mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø32+10xØ40, 325x175x120mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø32+10xØ40, 325x175x120mm
Artikel-Nr.:
     262-D739F02
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05019
EAN/GTIN:
     3295150050198
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 130x345x300mm gr Kst WandDecke hfr für 32 mm Rohr ENN05019
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
20
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
345 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
130 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 45,27*
€ 52,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 54,90*
1
€ 5,90*
ab € 34,10*
€ 57,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,99*
€ 61,40*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 51,28*
€ 65,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.