Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 61x116x74mm gr Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05083


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm
Mureva BOX, Abzweigdose, Drückplatte 6xM16/20, 105x65x55mm
Artikel-Nr.:
     262-D739D54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05083
EAN/GTIN:
     3295150050839
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 61x116x74mm gr Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05083
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
6
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
116 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
61 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,8885*
€ 27,4385*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,99*
€ 29,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,60*
€ 29,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,446*
€ 30,936*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,936*
€ 36,81384
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,396*
€ 36,17124
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,046*
€ 33,37474
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,796*
€ 31,88724
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,066*
€ 31,01854
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,446*
€ 26,71074
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,4892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.