Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Buchse Cat6A RJ45 22-26AWG Litze Feldkonf Schirm massiv Schneidklemme IDC J00029L0036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J00029L0036 Patch Panel
Telegärtner J00029L0036 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     262-D731J18
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023231
EAN/GTIN:
     4018359318451
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
Modular-Buchse Cat6A RJ45 22-26AWG Litze Feldkonf Schirm massiv Schneidklemme IDC J00029L0036
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
22 - 26
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Ausführung:
Buchse (Jack)
Farbe:
Silber
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder telegärtner, rj45 steckverbinder, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,63625*
€ 4,61625*
2 Tage
1949
24
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,64*
€ 4,62*
Lager 262
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 4,64*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,785*
€ 4,805*
17 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,83*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 111,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.