Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitssensor KNX UP 0-1000lx 5Kan Lichtsensor UP255D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D720I14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12552DB21
EAN/GTIN:
     7612914097729
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor
Helligkeitssensor KNX UP 0-1000lx 5Kan Lichtsensor UP255D21
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
5
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Einstellung:
0 - 1000 lx lx
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor, Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,46*
€ 77,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,41*
€ 80,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 83,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 73,63*
€ 90,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 89,26*
€ 108,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.