Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 12 CorePro 18W E 4000K ws 2000lm mattiert 240° AC COREPROLEDTUBEUN1200MMHO18W840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Master LED-Lampe 4000 K 18 W G13
Philips Master LED-Lampe 4000 K 18 W G13
Artikel-Nr.:
     262-D703D40
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     80168000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 12 CorePro 18W E 4000K ws 2000lm mattiert 240° AC COREPROLEDTUBEUN1200MMHO18W840
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
240 - 240 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1226
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
18 - 18 W
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2000 - 2000 lm
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
230 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, phillips vorschaltgerät t8 evg, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,32*
1
€ 8,50*
ab € 12,83*
€ 12,83*
2 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 10,11*
€ 14,07*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,41*
2 Tage
438
1
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78279500
ab € 8,70*
Ähnlich
Philips
78281800
ab € 8,67*
Ähnlich
Philips
78277100
ab € 8,76*
Ähnlich
Philips
80166600
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
80174100
ab € 10,93*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,95*
Ähnlich
Philips
80176500
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.