Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol 0,03-16qmm 2Komp Mit Drahtschneider Kerbtiefe einst 206-1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D689E96
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-1125
EAN/GTIN:
     4055143885478
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol 0,03-16qmm 2Komp Mit Drahtschneider Kerbtiefe einst 206-1125
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
32 - 5
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 - 16 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Gewicht:
195 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Kopfbreite:
17 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Länge:
210 mm
Länge der Backen:
15 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Rundschnitt:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,63*
€ 120,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 101,42*
€ 121,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,84*
€ 122,02*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 105,24*
€ 125,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,33*
€ 127,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.