Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G23 166mm CorePro 5W F 3000K 520lm ws opal 120° AC Ø31x166mm COREPROLEDPLS5W8302PG23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED-Lampe 3000 K 5 W G23
Philips CorePro LED-Lampe 3000 K 5 W G23
Artikel-Nr.:
     262-D657A97
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59666800
EAN/GTIN:
     8718699596668
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
LED-Röhrenlampe G23 166mm CorePro 5W F 3000K 520lm ws opal 120° AC Ø31x166mm COREPROLEDPLS5W8302PG23
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
520 lm
Durchmesser:
31 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1404
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
520 - 520 lm
Länge:
166 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
G23
Spannungsart:
AC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 5,75*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 6,04*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
59668200
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.