Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 12 MASTER 12,5W C 4000K ws 2100lm opal 160° AC Ø26x1200mm MASLEDTUBE1200MMHO12.5W840T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Master LED-Lampe 4000 K 12,5 W G13
Philips Master LED-Lampe 4000 K 12,5 W G13
Artikel-Nr.:
     262-D657A88
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59237000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 12 MASTER 12,5W C 4000K ws 2100lm opal 160° AC Ø26x1200mm MASLEDTUBE1200MMHO12.5W840T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0811
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.19
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
12.5 - 12.5 W
Lampenlichtausbeute:
168 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2100 - 2100 lm
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, LED-Fassung, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Starter, philips led tube 1200mm 4000k, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,74*
€ 9,74*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 7,27*
€ 10,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 10,62*
2 Tage
36
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,66*
3 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 7,91*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,63*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,59*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,59*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,13*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,82*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,36*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,47*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,80*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,32*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.