Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M25 1,8mm 1Durchf 1025.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D632H95
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1025.45.16
EAN/GTIN:
     7611614229737
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Kst M25 1,8mm 1Durchf 1025.45.16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
37 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Innendurchmesser:
25 mm mm
Stärke:
1.8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring 25x37x8, dichtring, kaiser dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,286*
€ 0,386*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2896*
€ 0,3996*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,29218*
€ 0,40218*
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,45*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40218*
€ 0,47859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38218*
€ 0,45479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35218*
€ 0,41909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33218*
€ 0,39529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29218*
€ 0,34769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,109* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.