| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D623D75 Herst.-Nr.: 214914 EAN/GTIN: 4013984111958 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung rws rws Kanalschieb APUP LtgsEinf RAL9010 214914 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kanalschieber | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, kabeldurchführung weiß, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,5347* | € 0,7947* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,66* | € 0,98* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,58* | € 1,06* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,07* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,59* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|