| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D622D05 Herst.-Nr.: 216014 EAN/GTIN: 4013984104998 |
| |
|
| | |
| Lichtsignal E10 rws Basis+zentr.Abdeckpl m.Abdeckpl Glimm UP IP20 230V m.LM 2W 216014 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | reinweiß | weiß | Farbe des Leuchtmittels: | weiß | Fassung: | E10 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Leuchtmittel: | Glimmlampe | Max. Lampenleistung: | 2 W W | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, zentralscheibe reinweiß, zentralplatte, Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,53* | € 12,12* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,48* | € 12,27* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,57* | € 12,40* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,57* | € 12,40* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 9,44* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|