Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 14xTeiln AP sw ws 1LS 1001914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 14Tln. BHT-200 AKB-14i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 14Tln. BHT-200 AKB-14i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     262-D615H52
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001914
EAN/GTIN:
     4250111811873
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprech-Set Bus 14xTeiln AP sw ws 1LS 1001914
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
14
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Farbe der Außenstation:
schwarz
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset elcom, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 908,96*
€ 1.044,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 916,98*
€ 1.054,06*
Frei Haus
ab € 945,25*
€ 1.084,76*
Frei Haus
ab € 953,65*
€ 1.094,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,96*
€ 1.108,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,20*
€ 1.242,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,87*
€ 1.221,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,76*
€ 1.167,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,70*
€ 1.128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,96*
€ 1.081,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.