| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D445E63 Herst.-Nr.: DC917SGL EAN/GTIN: 5004100967534 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong 6VDC 90dB Serie9 elektr Kst IP20 gr Batterie eingebaut DC917SGL Weitere Informationen: | | Batterie eingebaut: | ja | Drahtlos: | ja | Funk Gong: | ja | Gehäusefarbe: | grau | Lautstärke: | 90 dB dB | Max. Reichweite: | 200 m | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 6 - 6 V V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | DC | Technik: | elektronisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong friedland, funk gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,27* | € 82,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,94* | € 85,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,97* | € 97,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,60* | € 100,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|