Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitssensor KNX FLAT MINI UP 1Kan 5-2000lx Lichtsensor m.LED-Anz LSFLATMINIKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Artikel-Nr.:
     262-D329E36
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ED10429002
EAN/GTIN:
     4015120429002
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor
Helligkeitssensor KNX FLAT MINI UP 1Kan 5-2000lx Lichtsensor m.LED-Anz LSFLATMINIKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Einstellung:
5 - 2000 lx lx
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor, Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 69,87*
€ 78,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 69,19*
€ 85,06*
1
€ 5,46*
ab € 72,43*
€ 88,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,28*
€ 89,96*
1
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 90,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.