Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 3V CR2477 Li 3V 850mAh CR2477


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR 2477 Einwegbatterie Lithium
Varta CR 2477 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     262-D313E26
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06477101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 3V CR2477 Li 3V 850mAh CR2477
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Durchmesser:
24.5 mm mm
Gewicht:
0 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
0 mm
IEC-Bezeichnung:
CR 2477N | CR2477
Kapazität:
850 mAh mAh
Nennspannung:
3 V
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,15*
1
€ 6,78*
ab € 3,16*
€ 4,17*
1
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,25*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,32*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
Ähnlich
Renata
785618132946
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.