Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler 1ph 32 elektr digi S0 geeicht B 5A 32A 230VN-L Eintarif 50Hz WSZ15D-32AMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D291H49
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28032015
EAN/GTIN:
     4010312501627
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Wechselstromzähler 1ph 32 elektr digi S0 geeicht B 5A 32A 230VN-L Eintarif 50Hz WSZ15D-32AMID
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Breite:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
82 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
2000 - 2000 Imp/kWh (kvarh)
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Maximalstrom (Imax):
32 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
230 - 230 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
5 A
Polart:
1-phasig
Rücklaufsperre:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Eintarif
Tiefe:
58 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, eltako wechselstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 1phasig, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
€ 5,90*
ab € 36,35*
€ 46,67*
2 Tage
174
€ 6,40*
ab € 36,18*
€ 46,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,58*
€ 49,62*
€ 5,46*
ab € 40,67*
€ 52,17*
3 Tage
146
€ 4,95*
ab € 41,57*
€ 53,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.