Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder 3VDC ws autark 10J Batt opt Standalone 85dB TG600AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D212A74
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG600AL
EAN/GTIN:
     3599430010514
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hager rauchmelder
rauchmelder
Rauchmelder 3VDC ws autark 10J Batt opt Standalone 85dB TG600AL
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Batterielebensdauer:
10 J
Betriebsspannung DC:
3 - 3 V
Breite:
97 mm
Durchmesser:
97 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
37 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
97 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Q-Label:
ja
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP32
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung DC:
3 - 3 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,03*
€ 27,16*
2 Tage
71
€ 5,90*
ab € 20,17*
€ 27,51*
2 Tage
338
€ 6,40*
ab € 20,78*
€ 28,09*
2 Tage
94
€ 4,99*
ab € 20,71*
€ 28,21*
€ 5,46*
ab € 21,22*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.